X-ABS įrankių lagaminas su dugno įdėklu, 2 įrankių lentomis ir TSA spynomis, Tipas: 1

Prekės Nr.: 692631 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Medžiaga: X-ABS
  • Įrankių laikymo būdas: Tekinimo laikiklis
  • Lagamino apkrova: 30
  • Lagamino savybės: tinka skrydžiams

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga X-ABS
Įrankių laikymo būdas Tekinimo laikiklis
Lagamino apkrova 30 kg
Lagamino savybės tinka skrydžiams
Vidinis ilgis 460 mm
Vidinis plotis 190 mm
Vidinis aukštis 310 mm
Svoris 4,6 kg
Produkto rūšis Įrankių transportavimo sistema

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 692631 1
EAN / GTIN 4006793001824
Gamintojo numeris 584070171

Aprašymas

Modelis:

X-ABS atsparus smūgiams, nelūžtantis ir todėl tinkamas skrydžiams. Nesibraižantis paviršius, mažina slydimą (gumos efektas) ir ypač tausoja paviršius. Dvigubame aliuminio rėme integruota cilindrinė spyna, užsifiksuojantys lagamino dangčio vyriai ir kojelės.
 
Vidus:
1 dugno įdėklas, kurį galima suskirstyti, įrankių lenta su 1 įrankių laikikliu vietoj dangčio (Nr. 692750), 1 įrankių lenta su 2 įrankių laikikliais (Nr. 692720), 1 lenta dokumentams, pritvirtinta ant dangčio.
TSA užraktai: keliaujant į JAV šiuos užraktus muitinės pareigūnai „Transportation Security Administration“ (TSA) gali atrakinti savo visrakčiu patikrinimui ir vėl užrakinti. Tokiu būdu išvengiama užrakto apgadinimo.

Pastaba:

Norint įsigyti lagaminą su kitokiu užrakto tipu, reikia teirautis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį