ABS įrankių lagaminas su dugno įdėklu ir įrankių lentomis 1

Prekės Nr.: 692301 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Medžiaga: X-ABS
  • Įrankių laikymo būdas: Skyreliai įrankiams užkišti
  • Lagamino apkrova: 20

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga X-ABS
Įrankių laikymo būdas Skyreliai įrankiams užkišti
Lagamino apkrova 20 kg
Vidinis ilgis 460 mm
Vidinis plotis 310 mm
Vidinis aukštis 170 mm
Svoris 3,8 kg
Produkto rūšis Įrankių transportavimo sistema

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 692301 1
EAN / GTIN 4006793001220
Gamintojo numeris 533000171

Aprašymas

Modelis:

Rėme integruoti užraktai, metalinės kilpos ir kojelės. Tinka kaip rankinis bagažas lėktuve.
Vidus:
1 dugno įdėklas, kurį galima suskirstyti skyreliais, įrankių lenta su 16 skyrelių vietoje dangčio,
1 įrankių lenta su 26 skyreliais (Nr. 692711).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį