• Paskutinė galimybė! Netrukus nebebus mūsų asortimente.

Medžiaginė įrankių kuprinė

Prekės Nr.: 692220
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
251 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Įrankių laikymo būdas: Skyreliai įrankiams užkišti

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankių laikymo būdas Skyreliai įrankiams užkišti
Išorinis ilgis 350 mm
Išorinis plotis 220 mm
Išorinis aukštis 470 mm
Svoris 2,3 kg
Produkto rūšis Įrankių transportavimo sistema

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 692220
EAN / GTIN 4045197728210
Gamintojo numeris 692220
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Naujieji GARANT GreenPlus tekstiliniai maišeliai apjungia geriausias 2 pasaulių savybes. Jie įtikina savo tvarumu ir tuo pačiu užtikrina aukštą dėvėjimo komfortą, išskirtinę ergonomiką, didelį patvarumą ir optimalų lankstumą. Jie gaminami pagal išsamius ir griežtus bluesign® sistemos standartus, atsižvelgiant į žmones, aplinką ir išteklius. Sąmoningai rinkitės produktus ir padėkite kurti tvaresnę ateitį. Patobulinti paminkštinimai dar patogesniam dėvėjimui.
Medžiaginė įrankių kuprinė su 2 pagrindiniais skyriais:
  • Pagrindinis skyrius su 2 vidinėmis kišenėmis, tvirta dėtuvė įrankiams su 32 kišenėlėmis ir užtrauktuku.
  • Pagrindinis skyrius su 2 atskirais paminkštintais skyriais nešiojamiesiems kompiuteriams iki 15 colių ir planšetiniams kompiuteriams ir užtrauktuku. Priekinė kuprinės kišenė su skyreliu telefonui ir vizitinėms kortelėms, kilpos rašikliams, raktų laikiklis ir 2 dėtuvės. Maža priekinė kišenė su oranžiniu užtrauktuku. Su šoniniais kompresiniais diržais apimčiai sumažinti, kad svoris būtų kuo arčiau kūno ir kad būtų galima išorėje pritvirtinti kitus reikmenis. Anatomiškai suformuota perpetė ir paminkštinta rankena nešimui. Su ergonomiška nugaros dalimi, liečiančia kūną, ir krūtinės diržu svoris puikiai perduodamas, optimaliai išlyginamas, patikimai laikosi. Hermetiška briauna nuo vandens purslų apsaugotas dugnas ir 4 kojelės. Su elastingomis išorinėmis kišenėmis ir atspindinčiomis juostomis puikiam matomumui.

Apdirbama medžiaga:

420 denų nailono ir 200 denų poliesterio siūlų derinys užtikrina atsparumą plyšimui ir patogumą dėvint.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį