Diržas įrankiams

Prekės Nr.: 691510
reikia užklausti
Yra sandėlyje
74 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Diržo ilgis 920 mm - 1 350 mm
    Svoris 0,3 kg
    Produkto rūšis Įrankių transportavimo sistema

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 691510
    EAN / GTIN 8024482188782
    Gamintojo numeris 46144.02

    Aprašymas

    Modelis:

    Praktiškas diržas įrankiams su skyreliais ir kišenėmis įvairiems įrankiams užsikišti ir susidėti. Diržas ir kišenės iš vandeniui nepralaidaus nailoninio audinio.
    Įrankių diržas su skyreliais, metro ir plaktuko laikikliais.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį