Montuotojo krepšys

Prekės Nr.: 691310
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM
  • Medžiaga: Oda; ABS

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga Oda; ABS
Vidinis ilgis 390 mm
Vidinis plotis 170 mm
Vidinis aukštis 230 mm
Svoris 1,3 kg
Produkto rūšis Įrankių transportavimo sistema

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 691310
EAN / GTIN 4006793228818
Gamintojo numeris 2228000401

Aprašymas

Modelis:

Dugnas ir šoninės sienelės iš smūgiams atsparios ABS medžiagos (be siūlių, todėl siūlių susidėvėjimas neaktualus); viršus iš galvijų odos. Dangtelis iš galvijų odos. Be vidinių skyrelių.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį