Įrankių rinkinys montuotojams, 59 vnt. įrankių kuprinėje 59

Prekės Nr.: 686016 59
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Atsuktuvų skaičius Vnt. kaina su PVM
  • Pavaros keturbriaunis: 1/4

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dalių skaičius 59
Pavaros keturbriaunis 1/4 in
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas; Plokščias atsuktuvas; 6-briaunis užmaunamas raktas; Plokščias atsuktuvas
Produkto rūšis Įrankių rinkinys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 686016 59
EAN / GTIN 4062406773199
Gamintojo numeris 686016 59

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės medžiaginiai maišeliai su įvairiais praktiškais įrankiais, kurie padės atlikti kasdienes užduotis.

Tiekiama:

Slankmatis: 1 vnt. Nr. 410625 dyd. 150
Ruletė: 1 vnt. Nr. 462010 dyd. 5
Veržliaraktis abiem atvirais galais: po 1 vnt. Nr. 610950 dyd. 8×9; 10×11; 12×13; 16×17; 18×19
Šešiabriaunių lenktų raktų rinkinys, ilgų, su rutuline galvute: 1 vnt. Nr. 627225 dyd. 9 (1,5 – 10 mm)
1/4 colio užmaunamų raktų rinkinys: 1 vnt. Nr. 630368 dyd. 6 (29 dalių)
Atsuktuvas varžtams su įpjova: po 1 vnt. Nr. 660701 dyd. 3, 4, 7
Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams: po 1 vnt. Nr. 668401 dyd. 0, 1, 2
Kombinuotos replės: 1 vnt. Nr. 702995 dyd. 180
Vamzdinės replės: 1 vnt. Nr. 706145 dyd. 250
VDE replės apvaliomis žiaunomis, lenktos: 1 vnt. Nr. 713595 dyd. 200
Šoninio kirpimo žnyplės: 1 vnt. Nr. 725245 dyd. 160
Šaltkalvio plaktukas: 1 vnt. Nr. 750125 dyd. 300
Reguliuojamas veržliaraktis: 1 vnt. Nr. 813961 dyd. 200
Universalus peilis: 1 vnt. Nr. 845039 dyd. 160
LED kišeninis prožektorius: 1 vnt. Nr. 081437 dyd. BLACK
Medžiaginė įrankių kuprinė: 1 vnt. Nr. 692267 dyd. 1

Pastaba:

Įrankis tiekiamas be pakuotės.