Dviračio rinkinys 15 5 vnt. 5

Prekės Nr.: 680703 5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gamintojo pavadinimas Dviračio rinkinys 15
    Dalių skaičius 5
    Perdavos profilis Atsuktuvai TORX® varžtams; 6-briaunis atsuktuvas
    Produkto rūšis Įrankių rinkinys

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 680703 5
    EAN / GTIN 4013288222190
    Gamintojo numeris 05004182001

    Aprašymas

    Modelis:

    Itin kompaktiškas ir lengvas įrankis dviračiui su dviem 4-pusiais antgaliais ir trimis padangų keltuvais.
    Keturi skirtingi sukimo profiliai yra naudojami tik vienu sukimo profiliu. Mažesnis svoris net iki 50%. Kadangi yra labai kompaktiškas, 15-as dviračių rinkinys labai tinkamas mobiliam naudojimui. Galima apdirbti didelius profilius dėl mažų spyruoklinių perdavų. Šešiabriaunis 1/4 colių antgalis (Wera ryšio serija 1) tinka naudoti ir su antgaliais-terkšlėmis bei rankiniais antgalių laikikliais su Rapidaptor. Padangų keltuvas 9504 turi 1/4 colių laikiklį, skirtą 1/4 colių antgaliams. Jei abu padangų keltuvai 9504 sudedami vienas ant kito, galima naudoti 4-in-1 antgalį ir taip gauti priveržimo įrankį. Padangų keltuvas 9505 yra ventilio atsuktuvas ir ventiliatorius tuo pačiu metu. Padangų keltuvai ir 4-in-1 antgaliai gali būti sudėti kartu. Taigi viskas laikoma kompaktiškai ir saugiai.

    Matmenys: 140×70×25 mm

    Aprašymas:

    • Novatoriškas, itin kompaktiškas 4-gubas antgalis -vienas antgalis keturių skirtingų dydžių varžtams.
    • Labai mažas, todėl idealiai tinka mobiliam naudojimui.
    • Kompaktiškas, saugus ir labai paprastas laikiklis Wera padangų keltuvams.
    • Šešiabriaunis padangų keltuvo laikiklis leidžia sukimo momentą iki 10 Nm.
    • Sutaupoma vietos ir įrankiai lengviau randami keliaujant dviračiu.

    Privalumai:

    • Novatoriškas, itin kompaktiškas 4-gubas antgalis -vienas antgalis keturių skirtingų dydžių varžtams.
    • Stiklo pluoštu sustiprinti plastikiniai padangų keltuvai leidžia saugiai nuimti padangą nuo ratlankio, nepažeidžiant ratlankio. Padangų keltuvu nuimkite nuo ratlankio, prikabinkite prie stipinų ir naudokite antrą padangų keltuvą, kad ištrauktumėte padangą. Du padangų keltuvus galima sudėti vienas į kitą, kad nepamestumėte.
    • 1/4 colio šešiabriaunis laikiklyje padangų keltuve 9504 leidžia tvrirtinti 1/4 colių antgalius. Tokiu būdu galima lengvai priveržti.
    • Padangų keltuvas 9505 gali būti naudojamas kaip atsuktuvas prancūziškiems vožtuvams (Sclaverand) ir kaip automobilio vožtuvų alsuoklis.
    • Vienas 4-in-1 antgalis 9506 ir 9507 gali būti naudojamas keturių dydžių varžtams. 4-in-1 antgalis 9506 keturių dydžių vidiniams šešiabriauniams varžtams (3,0; 4,0; 5,0; 6,0), o 4-in-1 antgalis 9507 trijų dydžių vidiniams šešiabriauniams varžtams (2,5; 5,0; 6,0) ir vieno dydžio TORX® varžtams (TX 25). Norint naudoti didesnį profilį, sukant turi būti nuolat spaudžiama, kad mažesnis profilis būtų nuleidžiamas ir būtų galima naudoti didesnį profilį.
    • Jei abu padangų keltuvai 9504 sudedami vienas ant kito, galima 4-in-1 antgalį įdėti į 1/4 colio laikiklį ir taip gauti priveržimo įrankį.
    • Padangų keltuve 9504 įdėtas 4-in-1 antgalis. Padangų keltuvą 9505 galima uždėti ant viršaus, kad padangų keltuvas ir antgaliai sudarytų rinkinį.

    Tiekiama:

    2× padangų keltuvai su antgalių laikikliu, 105 mm.
    1× padangų keltuvas su vožtuvo atsuktuvu 105 mm.
    1× 4-in-1 antgalis vidiniams šešiabriauniams 3; 4; 5; 6 mm.
    1× 4-in1 antgalis vidiniams Torx® varžtams TX25 ir vidiniams šešiabriauniams 2,5; 5; 6 mm.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį