Dviračio rinkinys 3 41 vnt. 41

Prekės Nr.: 680701 41
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Vnt. kaina su PVM
  • Pakuotė: Medžiaginis dėklas

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Dviračio rinkinys 3
Dalių skaičius 41
Pakuotė Medžiaginis dėklas
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas; Plokščias atsuktuvas; Atsuktuvai TORX® varžtams; 6-briaunis atsuktuvas; 4-briaunis atsuktuvas; Plokščias atsuktuvas
Produkto rūšis Įrankių rinkinys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 680701 41
EAN / GTIN 4013288211248
Gamintojo numeris 05004172001

Aprašymas

Modelis:

Įrankių dviračiui rinkinys su terkšle, antgaliu, veržlėmis ir antgalių laikikliu darbui siaurose vietose. Puikiai tinka kaip universalus kompanionas įvairioms sukimo užduotims. Aukštos kokybės antgalių laikiklis su Kraftform Plus rankena patogiam ir ergonomiškam darbui. Kietos rankenos zonos, skirtos dideliam darbo greičiui, minkštos rankenos zonos, skirtos didelės sukimo momento perdavimui. Antgalių laikiklis greitam darbui, kai dėl vietos trūkumo automatizuotas priveržimas ar įprastinis rankinis įrankis negali būti naudojami. Greitas perjungimas iš kairės į dešinę ir atvirkščiai per perjungimo svirtį. Greitai pasukite (nykščiu) laikydami virš terkšlės galvutės. Paprastas valdymas net ir viena ranka. Ergonomiška terkšlės galvutė / svirtis: puikiai suformuotas kontaktinis paviršius pirštams. Dėl tiesioginio antgalių laikiklio terkšlės galvutėje įrankis labai mažas ir tinka darbui mažame aukštyje. Mažas 6° grįžtamasis kampas tiksliam darbui. Tvirta kaldinto plieno konstrukcija. Sukimo momentai daugiau nei 65 Nm. Antgalių laikiklis Rapidaptor su greitojo sukimo mova: Gali būti naudojamas kaip ilgintuvas, kad būtų galima greitai keisti net ir mažiausius antgalius be pagalbinio įrankio viena ranka.

Tvirti antgaliai universaliam naudojimui. Universalūs antgaliai įvairiems darbams. Su įrankių paieškos įrankiu „Take it Easy“
Įrankių paieškoje galite lengvai ir greitai surasti reikiamus įrankius pagal dydžius ir spalvinius kodus.
Patogu paimti net ir riebaluotomis rankomis. Su rutuliniu fiksavimo grioveliu. Išoriniams šešiabriauniams varžtams ir veržlėms. Iš
matinio chromuoto chromo vanadžio. Stiklo pluoštu sustiprinti plastikiniai padangų keltuvai leidžia saugiai nuimti padangą nuo ratlankio, nepažeidžiant ratlankio.

Aprašymas:

  • Kompaktiškas 41 dalių varžtų sukimo įrankių rinkinys, skirtas dviračiams, tinka ir mobiliam naudojimui.
  • Praktiškas rinkinys savarankiškiems montavimo ir remonto darbams.
  • Įrankiai dažniausiai naudojamiems varžtams miesto, kalnų ir elektriniuose dviračiuose.
  • Su įrankių paieškos įrankiu „Take it Easy“: Spalvinis žymėjimas pagal dydžius.
  • Tvirtas, paviršių tausojantis, kompaktiškas ir lengvas medžiaginis krepšelis.
  • Su dviem padangų keltuvais su papildomomis funkcijomis.

Privalumai:

  • Dviračių rinkinys 3 - tai praktiškas pasirinkimas savarankiškiems montavimo darbams bei miesto, kalnų ir elektrinių dviračių remontui. Ypač naudinga: Taip pat yra tuščia antgalių dėtuvė, į kurią galima susidėti reikiamus įrankius. Mažesnis svoris važiuojant dviračiu.
  • Zyklop Mini BIT terkšlė gali būti naudojama norint pasiekti didelį darbo greitį. Rifliuoto ratuko dėka galima žymiai pagreitinti varžtų sukimo procesą, nes terkšlės prireikia tik galutiniame etape, kai varžtas turi būti priveržtas.
  • Paprasta perjungti kairinę / dešininę eigą svirtimi ant terkšlės galvutės.
  • TZ antgaliai yra tvirti su sukimo zona. Sukimo antgaliai naudojami sumažinti sukimo momentus sukimo zonoje. Tai padeda išvengti priešlaikinio sudilimo ir padidina antgalio tarnavimo laiką.
  • Zykop veržlės tinka rankiniam ir mašininiam darbui (be smūgio). Antgaliai su prilaikymo funkcija ir įranta gale yra ypač patogūs dirbant rankiniu būdu. Jie pagaminti iš chromo vanadžio, matinio chromuoto. „Take it easy” įrankių paieškoje galite lengvai ir greitai surasti reikiamus įrankius bei priedus pagal dydžius ir spalvinius kodus.
  • Stiklo pluoštu sustiprinti plastikiniai padangų keltuvai leidžia saugiai nuimti padangą nuo ratlankio, nepažeidžiant ratlankio. Padangų keltuvu nuimkite nuo ratlankio, prikabinkite prie stipinų ir naudokite antrą padangų keltuvą, kad ištrauktumėte padangą. Du padangų keltuvus galima sudėti vienas į kitą, kad nepamestumėte.
  • 1/4 colio šešiabriaunis laikiklyje padangų keltuve 9502 leidžia tvrirtinti 1/4 colių antgalius. Tokiu būdu galima lengvai priveržti.

Tiekiama:

1× antgalių terkšlė 1/4 colio antgalių laikiklis, 87 mm.
1 x rankinis antgalių laikiklis 1/4 colio antgalių laikiklis, 50 mm.
1 x jungtis 1/4 colio kotas iki 1/4 colio 4-briaunis laikiklis.
1 x Rapitator greitojo keitimo antgalių laikiklis.
po 1 galvutę 1/4 colio, išoriniam šešiabriauniui SW 5,5; 6; 7; 8; 10; 13; 15 mm.
po 1 antgalį 1/4 colio, skirtą Phillips PH1; PH2; PH3.
po 1 antgalį 1/4 colio, skirtą vidiniams Torx® TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40.
po 1 antgalį 1/4 colio, skirtą varžtams su įpjova SL2; SL2,5; SL3; SL4; SL5; SL6; SL8.
po 1 antgalį 1/4 colio, skirtą vidiniams šešiabriauniams, su rutuline gakvute 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
1× padangų keltuvas su 1/4 colio antgalių laikikliu, 105 mm.
1× padangų keltuvas su ventilio atsuktuvu 105 mm.
1 x medžiaginis krepšys
1 x lipnios juostelės

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį