Įrankių rinkinys lagamine „XXL III electric“ 100 vnt. 100

Prekės Nr.: 680530 100
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įrankių skaičius Vnt. kaina su PVM
  • Įrankių laikymo būdas: Skyreliai įrankiams užkišti
  • Lagamino savybės: tinka skrydžiams

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gamintojo pavadinimas XXL III electric
    Dalių skaičius 100
    Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas; Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams; Kombinuotas atsuktuvas Pozidriv/plokščias; 6-briaunis atsuktuvas
    Įrankių laikymo būdas Skyreliai įrankiams užkišti
    Lagamino savybės tinka skrydžiams
    Produkto rūšis Įrankių rinkinys

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 680530 100
    EAN / GTIN 4010995441289
    Gamintojo numeris 05138070002

    Aprašymas

    Modelis:

    Įrankių rinkinys elektrikams tvirtame lagamine su ratukais. 2 dideli ratai užtikrina patogų ir sklandų riedėjimą laiptais ir nelygiu paviršiumi. Atlenkiamos 4 šonines kojelės, reguliuojamas aukštis, todėl įrankius lengviau paimti, o korpusą galima naudoti kaip neslystančią pakopą.

    Privalumai:

    Lagamino akcentai:
    • Naudojamas kaip neslystanti pakyla.
    • Fiksavimo taškai magnetiniams darbo šviestuvams.
    • Mobilus darbastalis su matavimo ir pjovimo pagalba.
    • Vežimėlio funkcija su teleskopine rankena.
    • Slopintuvai apsaugo nuo nepageidaujamo uždarymo.
    • Užtikrina daug vietos papildomiems įrankiams.

    Tiekiama:

    VDE atsuktuvai su įpjova: po 1 vnt. dyd. 3,5; 5,5; 6,5
    VDE atsuktuvas Phillips varžtams: po 1 vnt. dyd. 1; 2
    VDE PlusMinus atsuktuvai PZ ir plokštiems: po 1 vnt. dyd. 1; 2
    Atsuktuvas su smūginiu dangteliu varžtams su įpjova: 1 vnt. dyd. 3,5
    Elektriko gulsčiukas: 1 vnt. dyd. 400 mm
    Elektriko sulankstoma liniuotė: 1 vnt. dyd. 2 m
    Kaiščių išmuštuvų rinkinys: 1 vnt.
    Įrankių rinkinys slimVario® electric: 1 vnt.
    6-briaunių atsuktuvų rutuline galvute rinkinys krepšelyje: 9 dalių (dyd. 1,5 – 10 mm)
    Universalus raktas: 1 vnt.
    Automatinės izoliacijos nuėmimo replės: 1 vnt. dyd. 0,03 – 16 mm2
    Užspaudimo replės kabelių antgaliams: 1 vnt. dyd. 0,08 – 16 mm2
    Užspaudimo replės izoliuotiems kabelių antgaliams ir kontaktams: 1 vnt. dyd. 0,5 – 6 mm2
    Kabelių žnyplės: 1 vnt. dyd. 180 mm
    VDE replės prailgintomis žiaunomis, tiesios: 1 vnt. dyd. 200 mm
    VDE šoninio kirpimo žnyplės: 1 vnt. dyd. 160 mm
    VDE našios šoninio kirpimo žnyplės BiCut®: 1 vnt. dyd. 200 mm
    VDE instaliacijos replės TriCut: 1 vnt. dyd. 170 mm
    Replės-veržliaraktis: 1 vnt. Nr. 813770 dyd. 250
    Izoliacijos nuo kabelio nuėmimo peilis: 1 vnt. dyd. 4 – 28 mm
    Prožektorius su LED, lazerio ir UV šviesa: 1 vnt.
    Elektriko plaktukas: 1 vnt. dyd. 300 g
    Elektriko pjūklas: 1 vnt. dyd. 150 mm
    Įtampos indikatorius: 1 vnt.
    Antgalių rinkinys XLSelector Y antgalis 25 mm: 1 vnt.
    Butelių atidarytuvas Softfinish®: 1 vnt.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį