Pereinama jungtis su 1/4 colio C 6,3 6-briauniu kotu 4/4

Prekės Nr.: 676950 4/4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 259 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 25 mm
Šešiabriaunė pavara C 6,3 (1/4 colio)
Keturbriaunė vidinė pavara A 6,3 (1/4 colio)
Produkto rūšis Jungiamasis kaištis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 676950 4/4
EAN / GTIN 4045197216175
Gamintojo numeris 676950 4/4

Aprašymas

Paskirtis:

Adapteris galvutėms su 1/4 colio kvadratu (DIN 3120 D 6,3) užmauti ant darbinio įrankio su 1/4 colio C6,3 patronu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį