Pereinama jungtis su greitaveikiu griebtuvu elektriniams ir pneumatiniams suktuvams, Tipas: 2/4

Prekės Nr.: 676900 2/4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
206 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Antgalių laikiklis: D 6,3

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 784 C
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
Antgalių laikiklis D 6,3
visas ilgis 50 mm
Šešiabriaunė vidinė pavara C 6,3 (1/4 colio)
Produkto rūšis Antgalių laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 676900 2/4
EAN / GTIN 4013288008053
Gamintojo numeris 05042760001
Gamintojas Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Paskirtis:

Sujungti antgalius galima naudojant darbinį įrankį arba varžtus, kurie yra su 1/4, 3/8 arba 1/2 colio varomuoju kvadratu.
Su greitojo keitimo mova; elektriniams ir pneumatiniams suktuvams.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį