Pereinama jungtis su greitaveike mova elektriniams ir pneumatiniams suktuvams, pasukama 45° kampu, Tipas: 4/4

Prekės Nr.: 676880 4/4
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 112 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Antgalių laikiklis: D 6,3

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavaros keturbriaunis 1/4 in
Antgalių laikiklis D 6,3
visas ilgis 47 mm
Šešiabriaunė vidinė pavara C 6,3 (1/4 colio)
tinka staklėms taip
Produkto rūšis Antgalių laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 676880 4/4
EAN / GTIN 4045197880710
Gamintojo numeris 676880 4/4
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Paskirtis:

Sujungti antgalius galima naudojant darbinį įrankį arba varžtus, kurie yra su 1/4, 3/8 arba 1/2 colio varomuoju kvadratu.
Su spyruokliniu žiedu ir greitojo keitimo mova. Pereinama jungtis pasukama 45° kampu, kad būtų galima pasiekti sunkiai prieinamas vietas.
Elektriniams ir pneumatiniams suktuvams.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį