Pereinama jungtis elektriniams ir pneumatiniams suktuvams 8/16

Prekės Nr.: 676850 8/16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
118 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Antgalių laikiklis: D 8

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavaros keturbriaunis 3/8 in
Antgalių laikiklis D 8
visas ilgis 37 mm
Šešiabriaunė vidinė pavara C 8 (5/16 colio)
Produkto rūšis Antgalių laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 676850 8/16
EAN / GTIN 4045197216151
Gamintojo numeris 676850 8/16

Aprašymas

Paskirtis:

Sujungti antgalius galima naudojant darbinį įrankį arba varžtus, kurie yra su 1/4″, 3/8″ arba 1/2″ varomuoju kvadratu.
Su fiksavimo žiedu; elektriniams ir pneumatiniams suktuvams.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį