Terkšlinė rankena „Twister” 1/4 colio antgaliams su magnetu 30 mm

Prekės Nr.: 676655 30
reikia užklausti
Yra sandėlyje
101 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Geležtės ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Antgalių laikiklis: D 6,3

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Twister
Geležtės ilgis 30 mm
Antgalių laikiklis D 6,3
visas ilgis 158 mm
Kairinės- dešininės eigos perjungimas taip
su terkšline rankena taip
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 676655 30
EAN / GTIN 7610733227105
Gamintojo numeris 8510.R-30

Aprašymas

Modelis:

Multicraft terkšlės rankena su maloniu, patogiu laikyti elastomero apvalkalu užtikrina lengvą reikiamo sukimo momento perdavimą net ir paėmus šlapiomis arba tepaluotomis rankomis. Kairinei ir dešininei eigai (suveikimo kampas 15°) su integruota vidurine padėtimi (terkšlė blokuojama). Tvirtinimas stipriu nuolatiniu magnetu.

Tinka:

1/4 colio antgaliai su C 6,3 kotu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Terkšlinė rankena „Twister” 1/4 colio antgaliams su magnetu 30 mm

Terkšlinė rankena „Twister” 1/4 colio antgaliams su magnetu 30 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
101 vnt. yra sandėlyje
51,40 €
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
18,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
125 vnt. yra sandėlyje
14,60 €
Antgalių laikiklis D 6,3 D 6,3 D 6,3
visas ilgis 158 105 135
Gamintojo pavadinimas Twister
Geležtės ilgis 30 30 30
su terkšline rankena taip
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu Įrankis su antgaliu Įrankis su antgaliu

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį