{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in | |
Antgalių laikiklis | D 6,3; F 6,3 | |
Ilgis | 117 mm | |
Plotis | 22,6 mm | |
Aukštis | 16 mm | |
Dantų skaičius | 80 | |
Produkto rūšis | Įrankis su antgaliu |
Produkto numeris | 676651 1/4 | |
EAN / GTIN | 4018754286607 | |
Gamintojo numeris | 11131010 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Terkšlinis raktas 1/4 colio antgaliams C 6,3 ir E 6,3 su išmetikliu QuickRelease, Tipas: 1/4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
81,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
123 vnt. yra sandėlyje
39,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
474 vnt. yra sandėlyje
53,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Antgalių laikiklis | D 6,3; F 6,3 | F 6,3; F 6,3 | D 6,3; D 8 |
Plotis | 22,6 mm | 18 mm | 21 mm |
Aukštis | 16 mm | 12 mm | 17 mm |
Ilgis | 117 mm | 100 mm | 128 mm |
Dantų skaičius | 80 | 60 | 60; 72 |
Produkto rūšis | Įrankis su antgaliu | Įrankis su antgaliu | Įrankis su antgaliu |