Atsuktuvo laikiklis su apkaba su 1/4 colio antgaliais su terkšle ir magnetu 1

Prekės Nr.: 676565 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
83 vnt. yra sandėlyje
  • Antgalių laikiklis: D 6,3

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Antgalių laikiklis D 6,3
Perdavos profilis Pozidriv atsuktuvas; Plokščias atsuktuvas; Pozidriv atsuktuvas; Atsuktuvai TORX® varžtams
visas ilgis 69 mm
su terkšline rankena ne
su teleskopiniu kotu ne
su antgaliais taip
integruota antgalių apkaba taip
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 676565 1
EAN / GTIN 4013288221124
Gamintojo numeris 05008883001

Aprašymas

Modelis:

Ypač maža, ergonomiška 2K Kraftform rankena su 1/4 colio antgalių laikikliu toms vietoms, į kurias sunku patekti. Su terkšlės funkcija ir puikiu dantytumu mažam grįžimo kampui. Lengva naudoti perjungimo žiedą. Įskaitant 6 tvirtus universalius antgalius C 6.3, kurie yra rankenos dėtuvėje. Tvirtas nuolatinis magnetas antgalio laikiklyje užtikrina, kad antgalis bus patikimai pritvirtintas.

Tinka:

1/4 colio antgaliai su C 6,3 kotu.

Turinys:

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Phillips varžtams: po 1 vnt. Nr. 675520 dyd. 1/25; 2/25
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniams Torx® varžtams: po 1 vnt. Nr. 675550 dyd. TX15; TX20; TX25
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, varžtams su įpjova: 1 vnt. 0,8×5,5 mm

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai