Ergonomiškas trumpas atsuktuvo laikiklis 1/4 colio antgaliams C 6,3 su magnetu 6,3 mm

Prekės Nr.: 676405 6,3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
157 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunio laikiklis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Antgalių laikiklis: D 6,3

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gamintojo pavadinimas 811/1 Stubby
    Antgalių laikiklis D 6,3
    visas ilgis 64 mm
    Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 676405 6,3
    EAN / GTIN 4013288212375
    Gamintojo numeris 05008880001

    Aprašymas

    Modelis:

    Ergonomiška rankena su griebtuvu 1/4 colio antgaliams.
    Laikiklis su stipriu nuolatiniu magnetu varžtams laikyti.

    Tinka:

    1/4 colio antgaliai su C 6,3 kotu.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį