Ergonomiškas atsuktuvo laikiklis 1/4 colio antgaliams C 6,3 ir E 6,3 su greitojo keitimo griebtuvu 6,3

Prekės Nr.: 676390 6,3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunio laikiklis Vnt. kaina su PVM
  • Antgalių laikiklis: D 6,3; F 6,3

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 826 T Kraftform Turbo
Antgalių laikiklis D 6,3; F 6,3
visas ilgis 146 mm
pasukamas dangtelis ne
su terkšline rankena ne
su teleskopiniu kotu ne
su antgaliais ne
integruota antgalių apkaba ne
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 676390 6,3
EAN / GTIN 4013288214591
Gamintojo numeris 05057480001

Aprašymas

Modelis:

  • Mechaniškai jis padidina keturis kartus didesnį sukimo greitį, ypač naudojant metrinius sriegius (be akumuliatoriaus).
  • Turbo funkcijos įjungimas ir išjungimas, tiesiog paspaudus mygtuką.
  • Tvirtinama planetinė pavara leidžia galingai prisukti ir lengvai sureguliuoti.
  • Tvirta, nereikalaujanti priežiūros techninė pavara iš plieno (maksimalus sukimo momentas 14 Nm).
  • 1/4 colio šešiabriaunis lizdas su Rapidaptor greitojo keitimo griebtuvu antgaliams pagal DIN ISO 1173-C 6.3 ir E 6.3.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį