{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegiams | M8 | |
Sriegio tipas | M | |
Ašmenys | HSS | |
Smailas kampas | 60 laipsniai | |
Tolerancijos klasė | ISO 2 6H | |
Profilio kampas | 60 laipsniai | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 1×D, kai kiaurymė atvira | |
Antgalio šešiabriaunis kotas | C 6,3 | |
Gamintojo pavadinimas | 847 HSS | |
visas ilgis | 51 mm | |
Koto ilgis | 12 mm | |
Grąžtų ilgis a | 11 mm | |
Spiralinio grąžto ⌀ | 6,8 mm | |
Žingsnis | 1,25 mm | |
Produkto rūšis | Sriegiklis-antgalis |
Produkto numeris | 676306 M8 | |
EAN / GTIN | 4013288118936 | |
Gamintojo numeris | 05104644001 |