Antgalių rinkinys su sukimo rankena 31 vnt.

Prekės Nr.: 676150
reikia užklausti
Yra sandėlyje
179 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Bit-Check 30 Zyklop Mini 1
Perdavos profilis Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams; Pozidriv atsuktuvas; Plokščias atsuktuvas; 6-briaunis atsuktuvas; Atsuktuvai TORX® varžtams; Atsuktuvas TORX® varžtams su kiauryme
Dalių skaičius 31
Rankena Antgalis-terkšlė 1/4 colio
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 676150
EAN / GTIN 4013288144652
Gamintojo numeris 05073640001

Aprašymas

Modelis:

Remiantis praktine patirtimi sudaryti ergonomiški Kompakt® rinkiniai su antgaliais ir sukimo rankena rankiniam darbui ir su prietaisais. Ergonomiškaatsuktuvo rankena su greitojo keitimo griebtuvu 1/4 colio antgaliams su C 6,3 ir E 6,3 kotu.

Turinys:

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Phillips varžtams: Nr. 675200 2 vnt. 1/25; 3 vnt. 2/25; 1 vnt. 3/25
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Pozidriv varžtams: Nr. 675380 1 vnt. 1/25; 3 vnt. 2/25; 1 vnt. 3/25
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniam šešiabriauniui: 1 vnt. 675240 dyd. 3; 4; 5; 6; 8
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniams Torx® varžtams: 1 vnt. dyd. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniams Torx® varžtams su kaiščiu: 1 vnt. 675350 dyd. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, varžtams su įpjova: 1 vnt. dyd. 1,0x5,5
Adapteris: 1 vnt. 1/4 colio vidinis kvadratas − 1/4 colio antgalio laikiklis
Laikiklis „Rapidaptor“: 1 vnt. Nr. 675020 dyd. 6,3K
Antgalis-terkšlė 1/4 colio: 1 vnt. Nr. 676645

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį