Antgalių rinkinys su sukimo rankena ir galvutėmis 26 vnt.

Prekės Nr.: 676130
reikia užklausti
Yra sandėlyje
176 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Kraftform Kompakt Zyklop
Perdavos profilis Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams; Pozidriv atsuktuvas; Plokščias atsuktuvas; 6-briaunis atsuktuvas; Atsuktuvai TORX® varžtams; 6-briaunės galvutės
Dalių skaičius 26
Rankena Smulkiadantė 1/4 colio terkšlė Zyklop Speed
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 676130
EAN / GTIN 4013288155313
Gamintojo numeris 05051045001

Aprašymas

Modelis:

Remiantis praktine patirtimi sudaryti ergonomiški Kompakt® rinkiniai su antgaliais ir sukimo rankena rankiniam darbui ir su prietaisais. Ergonomiškaatsuktuvo rankena su greitojo keitimo griebtuvu 1/4 colio antgaliams su C 6,3 ir E 6,3 kotu.

Turinys:

Antgaliai, ilgis 50 mm, E 6,3, Phillips varžtams: Po 1 vnt. Nr. 674200 dyd. 1; 2; 3
Antgaliai, ilgis 50 mm, E 6,3, Pozidriv varžtams: Po 1 vnt. Nr. 674220 dyd. 1; 2
Antgaliai, ilgis 50 mm, E 6,3 vidiniams šešiabriauniams varžtams: Po 1 vnt. Nr. 674240 dyd. 3; 4; 5; 6
Antgaliai, ilgis 50 mm, E 6,3, Torx® varžtams: Po 1 vnt. Nr. 674245 dyd. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30
Antgaliai, ilgis 50 mm, E 6,3, varžtams su įpjova: 1 vnt. Nr. 674260 dyd. 5,5
Įstatomos galvutės 1/4 colio, išoriniam šešiabriauniui: Po 1 vnt. dyd. 5,5; 6; 7; 8; 10; 12; 13 mm
Adapteris: 1 vnt. 1/4 colio vidinis kvadratas − 1/4 colio antgalio laikiklis
Smulkiadantė 1/4 colio terkšlė Zyklop Speed: 1 vnt. Nr. 632390 su palenkiama terkšline galvute
Ilgintuvas, 1/4 colio: 1 vnt. 150 mm su greitojo sukimo įvore.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys