Antgalių rinkinys BiTorsion su sukimo rankena 14 vnt., Dalių skaičius: 14

Prekės Nr.: 676061 14
Naujas produktas
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
111 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dalių skaičius Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas; Atsuktuvas Pozidriv; Plokščias atsuktuvas; Atsuktuvai TORX® varžtams; 6-briaunis atsuktuvas
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 676061 14
EAN / GTIN 4013288229755
Gamintojo numeris 05051060001
Gamintojas Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Remiantis praktine patirtimi sudaryti ergonomiški Kompakt® rinkiniai su antgaliais ir sukimo rankena rankiniam darbui ir su prietaisais. Ergonomiškaatsuktuvo rankena su greitojo keitimo griebtuvu 1/4 colio antgaliams su C 6,3 ir E 6,3 kotu.
Kairiniam ir dešininiam sukimui. Integruota terkšlė (36 dantų / 10° grįžimo kampas) supaprastina ir pagreitina varžtų sukimą, nereikia iš naujo nustatinėti.

Turinys:

Antgaliai, ilgis 50 mm, E 6,3, Phillips varžtams: Po 1 vnt. dyd. 1; 2
Antgaliai, ilgis 50 mm, E 6,3, Pozidriv varžtams: Po 1 vnt. dyd. 1; 2
Antgaliai, ilgis 50 mm, E 6,3 vidiniams šešiabriauniams varžtams: Po 1 vnt. dyd. 2,5; 3; 4; 5
Antgaliai, ilgis 50 mm, E 6,3, vidiniams Torx® varžtams: Po 1 vnt. dyd. TX10; TX15; TX 20; TX25
Antgaliai, ilgis 50 mm, E 6,3, varžtams su įpjova: 1 vnt. dyd. 0,8x5,5
Atsuktuvo rankena: 1 vnt.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį