Antgalių rinkinys su rankena ir 6-briauniu L formos raktu 52 vnt.

Prekės Nr.: 675990
reikia užklausti
Yra sandėlyje
97 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Kraftform Kompakt 100
Perdavos profilis Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams; Pozidriv atsuktuvas; Plokščias atsuktuvas; Atsuktuvai TORX® varžtams; 6-briaunis atsuktuvas
Dalių skaičius 52
Rankena Atsuktuvo rankena su greitojo keitimo laikikliu
Antgalio šešiabriaunis kotas C 6,3; E 6,3
tinka staklėms taip
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 675990
EAN / GTIN 4013288179968
Gamintojo numeris 05057460001

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška atsuktuvo rankena su greitojo keitimo griebtuvu 1/4 colio antgaliams su C 6,3 ir E 6,3 kotu.
Yra 6-briaunis L formos raktas su rutuline galvute, dyd. 1,5 – 8,0 mm.
Remiantis praktine patirtimi sudaryti ergonomiški Kompakt® rinkiniai su antgaliais ir sukimo rankena rankiniam darbui ir su prietaisais.
Tiekiama su tvirtu tekstiliniu sulankstomu krepšiu, kuris uždaromas lipuku.

Privalumai:

Antgalius lengva atskirti, nes yra pažymėti spalvomis ir skaičiais.

Turinys:

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Phillips varžtams: Nr. 675520 2 vnt. dyd. 1/25; 4 vnt. dyd. 2/25; 2 vnt. dyd. 3/25
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Pozidriv varžtams: 2 vnt. dyd. 1; 4 vnt. dyd. 2; 2 vnt. dyd. 3
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniams Torx® varžtams: Nr. 675550 2 vnt. dyd. TX10; 2 vnt. dyd. TX15; 3 vnt. dyd. TX20; 2 vnt. dyd. TX25; 2 vnt. dyd. TX30; 1 vnt. dyd. TX40
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, varžtams su įpjova: Po 1 vnt. dyd. 0,8×5,5; 1,0×5,5
IMPACTOR antgaliai, ilgis 50 mm, E 6,3, Phillips varžtams: 2 vnt. dyd. 2; 1 vnt. dyd. 3
IMPACTOR-antgaliai, ilgis 50 mm, E 6,3, Pozidriv varžtams: 2 vnt. dyd. 2; 1 vnt. dyd. 3
IMPACTOR antgaliai, ilgis 50 mm, E 6,3, vidiniam šešiabriauniui: Po 1 vnt. dyd. 4; 5; 6
IMPACTOR antgaliai, ilgis 50 mm, E 6,3, vidiniams Torx® varžtams: Po 1 vnt. dyd. TX25; TX30; TX40
Lenktas atsuktuvas su rutuline galvute Hex-Plus, vidiniam šešiabriauniui: Po 1 vnt. dyd. 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0 mm
Atsuktuvo rankena: 1 vnt.
Movos kotas „Rapidator“: 1 vnt. Nr. 675020 dyd. 6,3K

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys