Antgalių rinkinys BiTorsion 30 vnt., su deimantine danga

Prekės Nr.: 675797
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
55 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Bit-Check 30 Diamond 1
Perdavos profilis Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams; Pozidriv atsuktuvas; Plokščias atsuktuvas; Atsuktuvai TORX® varžtams
Dalių skaičius 30
Antgalio ilgis 25 mm
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 675797
EAN / GTIN 4013288179814
Gamintojo numeris 05057431001
Gamintojas Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Turinys:

Antgaliai C 6,3 (1/4 colio) įvairių dydžių; 1 jungiamasis kotas.

Turinys:

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Phillips varžtams: Nr. 675510 2 vnt. dyd. 1/25; 4 vnt. dyd. 2/25; 1 vnt. dyd. 3/25
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Pozidriv varžtams: Nr. 675530 2 vnt. dyd. 1/25; 4 vnt. dyd. 2/25; 1 vnt. dyd. 3/25
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniams Torx® varžtams: panašu į Nr. 675550 2 vnt. dyd. TX10; 2 vnt. dyd. TX15; 3 vnt. dyd. TX20; 3 vnt. dyd. TX25; 1 vnt. dyd. TX30; 1 vnt. TX40
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, varžtams su įpjova: Po 1 vnt. dyd. 0,8×5,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5 mm
Laikiklis „Rapidaptor“: 1 vnt. Nr. 675020 dyd. 6,3K

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį