Antgalių komplektas 10 vnt., su sukimo zona TX

Prekės Nr.: 675671 TX
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Bit-Check 10 TX Universal 1
Perdavos profilis Atsuktuvai TORX® varžtams
Dalių skaičius 10
Antgalio šešiabriaunis kotas C 6,3
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 675671 TX
EAN / GTIN 4013288033802
Gamintojo numeris 64.JE6T

Aprašymas

Turinys:

Antgaliai C 6,3 (1/4 colio) įvairių dydžių; 1 jungiamasis kotas.

Turinys:

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniams Torx® varžtams: Po 1 vnt. dyd. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Jungiamasis kotas: 1 vnt.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį