Antgalių rinkinys BiTorsion 7 vnt., su deimantine danga KPS

Prekės Nr.: 675651 KPS
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Bit-Check 7 Diamond 1
Perdavos profilis Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams; Pozidriv atsuktuvas; Plokščias atsuktuvas
Dalių skaičius 7
Antgalio šešiabriaunis kotas C 6,3
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 675651 KPS
EAN / GTIN 4013288179999
Gamintojo numeris 05057416001

Aprašymas

Turinys:

Antgaliai C 6,3 (1/4 colio) įvairių dydžių; 1 jungiamasis kotas.

Turinys:

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Phillips varžtams: Nr. 675510 po 1 vnt. dyd. 1/25; 2/25
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Pozidriv varžtams: Nr. 675530 po 1 vnt. dyd. 1/25; 2/25
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, varžtams su įpjova: Nr. 675560 po 1 vnt. dyd. 5,5; 6,5
Laikiklis „Rapidaptor“: 1 vnt. Nr. 675020 dyd. 6,3K

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį