Spaustuvo antgaliai 1/4 colio C 6,3 4

Prekės Nr.: 675395 4

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    9,36 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    7,80 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
73 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 857/1 Z spaustuvas
Spaustuvo profilis 4
visas ilgis 25 mm
Atstumas tarp kakliukų 1,52 mm
Perdavos profilis Spaustuvo antgalis
Antgalio šešiabriaunis kotas C 6,3
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 675395 4
EAN / GTIN 4013288038609
Gamintojo numeris 05057150001

Aprašymas

Modelis:

Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000675050.
Standartinis modelis, plastiškai kietas.

Paskirtis:

Prispaudiklio varžtams (Snake Eyes).

Standartas:

DIN ISO 1173.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio specialusis lydinys, plastiškai kietas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį