TORQ-SET®-Mplus antgalis, 1/4 colio C 6,3, TORQ-SET® profilis: 10

Prekės Nr.: 675360 10
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    5,90 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    4,92 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
84 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

TORQ-SET® profilis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 871/1 TORQ-SET® Mplus 25 mm
Torq-Set profilis 10
visas ilgis 25 mm
Perdavos profilis Torq-Set atsuktuvas
Antgalio šešiabriaunis kotas C 6,3
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 675360 10
EAN / GTIN 4013288033147
Gamintojo numeris 05066632001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000 - 675050.
Standartinis modelis, plastiškai kietas.

Paskirtis:

Visiems oro pramonėje plačiai naudojamos TORQ-SET® sistemos varžtams.

Standartas:

DIN ISO 1173.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio specialusis lydinys, plastiškai kietas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį