Laikiklis su magnetu / fiksavimo žiedu 6,3

Prekės Nr.: 675013 6,3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 149 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis kotas Vnt. kaina su PVM
  • Antgalių laikiklis: D 6,3

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Antgalių laikiklis D 6,3
visas ilgis 75 mm
Šešiabriaunė vidinė pavara D 6,3 (1/4 colio)
Pavara iš prietaiso pusės E 6,3 (1/4 colio)
tinka staklėms taip
Produkto rūšis Antgalių laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 675013 6,3
EAN / GTIN 4062406235970
Gamintojo numeris 675013 6,3

Aprašymas

Modelis:

Iš dviejų dalių, t. y. kotas ir Bits antgalis yra atskiri. Todėl susidėvėjus tereikia pakeisti tik Bit antgalį.
Jungiamasis kotas su fiksavimo žiedu ir magnetu C 6,3 ir E 6,3 Bits antgaliams (magnetas laiko varžtą).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį