Antgalis vidiniams raktams 1/4 colio E 6,3 su magnetu 5,5 mm

Prekės Nr.: 674273 5,5
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
122 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Rakto dydis 5,5 mm
    visas ilgis 50 mm
    Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
    Medžiaga Chromo vanadžio plienas
    Antgalio šešiabriaunis kotas E 6,3
    su magnetiniu antgaliu taip
    tinka staklėms taip
    Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 674273 5,5
    EAN / GTIN 4062406235918
    Gamintojo numeris 674273 5,5

    Aprašymas

    Modelis:

    Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000675050.

    Paskirtis:

    Šešiabriauniams varžtams ir veržlėms DIN 3126.

    Standartas:

    DIN ISO 1173

    Apdirbama medžiaga:

    Chromo-vanadžio plienas.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį