Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio E 6,3 TX25/89 mm

Prekės Nr.: 674250 TX25/89

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    6,42 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    5,35 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
745 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx® profilis / visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 867/4 Z TORX®
Torx® profilis TX25
visas ilgis 89 mm
Perdavos profilis Atsuktuvai TORX® varžtams
Antgalio šešiabriaunis kotas E 6,3
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 674250 TX25/89
EAN / GTIN 4013288174536
Gamintojo numeris 05060189001

Aprašymas

Modelis:

Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000675050.
Nuo dyd. TX40 su ištisine šešiabriaune geležte.

Paskirtis:

Varžtams su Torx® profiliu.

Standartas:

DIN ISO 1173

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio specialusis lydinys, plastiškai kietas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį