Precizinis antgalis Torx® varžtams, ilgas, 1/4 colio E 6,3 TX30/95 mm

Prekės Nr.: 674249 TX30/95

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    5,56 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    4,63 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
809 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx® profilis / visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas PrecisionBits
Torx® profilis TX30
visas ilgis 95 mm
Perdavos profilis Atsuktuvai TORX® varžtams
Antgalio šešiabriaunis kotas E 6,3
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 674249 TX30/95
EAN / GTIN 7610733253005
Gamintojo numeris E6L.400/30

Aprašymas

Modelis:

Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000675050.

Paskirtis:

Varžtams su Torx® profiliu.

Standartas:

DIN ISO 1173

Apdirbama medžiaga:

Specialusis itin tvirtas plienas, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo tąsumo.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį