Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio E 6,3 su rutuline galvute / MagicRing® 3 mm

Prekės Nr.: 674243 3

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    9,24 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    7,70 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 3 mm
visas ilgis 50 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Antgalio šešiabriaunis kotas E 6,3
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 674243 3
EAN / GTIN 4010995257392
Gamintojo numeris 25739

Aprašymas

Modelis:

Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000675050.
Su rutuline galvute ir fiksavimo spyruokle MagicRing® patikimai laiko vidinius šešiabriaunius varžtus.

Paskirtis:

Vidiniams šešiabriauniams varžtams DIN 7426.

Standartas:

DIN ISO 1173

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio specialusis lydinys, plastiškai kietas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį