Precizinis antgalis kombinuoto profilio varžtams, 1/4 colio E 6,3 2/95 mm

Prekės Nr.: 674235 2/95

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    7,14 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    5,95 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 389 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Profilio dydis / visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas PrecisionBits
Profilio dydis 2
visas ilgis 95 mm
Perdavos profilis Kombinuotas atsuktuvas Pozidriv/plokščias
Antgalio šešiabriaunis kotas E 6,3
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 674235 2/95
EAN / GTIN 7610733224906
Gamintojo numeris E6L.180/2

Aprašymas

Modelis:

Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000675050.

Paskirtis:

Kombinuotiesiems varžtams (tiesios įpjovos ir Pozidriv profilio kombinacija).

Standartas:

DIN ISO 1173

Apdirbama medžiaga:

Specialusis itin tvirtas plienas, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo tąsumo.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį