IMPAKTOR antgalių rinkinys, 30 vnt.

Prekės Nr.: 674136
reikia užklausti
Yra sandėlyje
95 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gamintojo pavadinimas Bit-Check 30 Impaktor 1
    Perdavos profilis Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams; Pozidriv atsuktuvas; 6-briaunis atsuktuvas; Atsuktuvai TORX® varžtams
    Dalių skaičius 30
    Antgalio ilgis 25 mm
    Rankena ne
    Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 674136
    EAN / GTIN 4013288156778
    Gamintojo numeris 05057690001

    Aprašymas

    Modelis:

    Rinktinės kokybės plienas, ypatinga grūdinimo technologija ir gamybos metodas bei speciali geometrija užtikrina puikius darbo su IMPACT suktuvais rezultatus. Dėl deimantinės dangos (žymiai sumažinančios Cam-Out jėgas) ir sukimo zonos antgalių patvarumas padidėja iki 5 kartų, lyginant su standartiniais.

    Paskirtis:

    Smūginiai suktuvai, veikdami sukimo-kalimo principu, sukuria daug jėgos piko momentų, kurių „normalūs antgaliai“ ilgą laiką neatlaiko. IMPAKTOR antgaliai yra specialiai sukurti smūginiams suktuvams ir, priklausomai nuo pasirinktos suktuvo galios, yra daug kartų patvaresni už standartinius antgalius.

    Turinys:

    IMPAKTOR antgaliai, C 6,3, Phillips varžtams: 2 vnt. dyd. 1; 3 vnt. dyd. 2; 2 vnt. dyd. 3
    IMPAKTOR antgaliai, C 6,3, Pozidriv varžtams: 2 vnt. dyd. 1; 3 vnt. dyd. 2; 2 vnt. dyd. 3
    IMPAKTOR antgaliai, C 6,3, vidiniam šešiabriauniui: 1 vnt. dyd. 3; 4; 5; 6
    IMPAKTOR antgaliai, C 6,3, vidiniams Torx® varžtams: 1 vnt. dyd. TX10; TX15; 2 vnt. dyd. TX20; 3 vnt. dyd. TX25; 2 vnt. dyd. TX30; TX40
    1 IMPAKTOR laikiklis: dyd. 6,3R su žiediniu magnetu