Smūginio suktuvo rinkinys KK900 19

Prekės Nr.: 673010 19
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas KK 900 Rinkinys 1
Dalių skaičius 19
Atsuktuvų skaičius 18
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas; Atsuktuvas Pozidriv varžtams; 6-briaunis atsuktuvas; Atsuktuvai TORX® varžtams; Plokščias atsuktuvas
Produkto rūšis Raktai galvutėms ir veržlėms

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 673010 19
EAN / GTIN 4013288222176
Gamintojo numeris 05018110001

Aprašymas

Modelis:

Atsukti užstrigusius varžtus. Plaktuko smūgio impulsas paverčiamas sukamuoju judesiu, kurio atsukimo momentas yra maždaug 25 Nm. Ištisinė geležtė užtikrina energijos perdavimą be nuostolių.
Skirtas naudoti su specialiai grūdintais ir ypač kietais antgaliais su 1/4 colių šešiabriauniu.

Privalumai:

Smūginio suktuvo ir atsuktuvo funkcijas prireikus galima perjungti.

Tiekiama:

Smūginio suktuvo antgalis Phillips varžtams, 70 mm: po 1 vnt. PH1; PH2; PH3
Smūginio suktuvo antgalis Pozidriv varžtams, 70 mm: Po 1 vnt. PZ1; PZ2; PZ3
Smūginio suktuvo antgalis šešiabriauniams, 70 mm: po 1 vnt. 3; 4; 5; 6 mm
Smūginio suktuvo antgalis Torx varžtams, 70 mm: po 1 vnt. TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Smūginio suktuvo antgalis varžtams su įpjova, 70 mm: Po 1 vnt. 4; 5,5; 6,5 mm
Smūginio atsuktuvo rankena: 1 vnt.