Torx® geležtė Halfmoon, 4 mm TX8

Prekės Nr.: 669935 TX8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx® profilis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 867/9 C TORX®
Torx® profilis TX8
Geležčių ⌀ 3 mm
Geležtės ilgis 20 mm
visas ilgis 64 mm
Perdavos profilis Atsuktuvai TORX® varžtams
Pavaros profilis Halfmoon
Produkto rūšis Atsuktuvo galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 669935 TX8
EAN / GTIN 4013288113535
Gamintojo numeris 05345028001

Aprašymas

Modelis:

Geležtė iš aukštos kokybės įrankinio plieno.

Tinka:

Atsuktuvo laikiklis Nr. 669931.

Pastaba:

Kitus antgalius-geležtes rasite Nr. 669933669936.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį