Plokščia geležtė Halfmoon, 4 mm 1,5 mm

Prekės Nr.: 669932 1,5
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ašmenų plotis b (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 800/9 C
Ašmenų plotis 1,5 mm
Ašmenų / briaunos storis 0,23 mm
Geležčių ⌀ 1,5 mm
Geležtės ilgis 20 mm
visas ilgis 44 mm
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
Pavaros profilis Halfmoon
Produkto rūšis Atsuktuvo galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 669932 1,5
EAN / GTIN 4013288168276
Gamintojo numeris 05135265001

Aprašymas

Modelis:

Geležtė iš aukštos kokybės įrankinio plieno.

Tinka:

Atsuktuvo laikiklis Nr. 669931.

Pastaba:

Kitus antgalius-geležtes rasite Nr. 669933669936.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį