Atsuktuvų elektronikai rinkinys Kraftform Micro, ESD 25

Prekės Nr.: 669924 25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Atsuktuvų skaičius Vnt. kaina su PVM
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Kraftform Micro ESD Big Pack 1
Atsuktuvų skaičius 25
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Perdavos profilis Pozidriv atsuktuvas; Plokščias atsuktuvas; Atsuktuvai TORX® varžtams; Atsuktuvai TORX-PLUS® varžtams; Atsuktuvas TORX® varžtams su kiauryme; Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams; Atsuktuvas, skirtas Microstix® varžtams; Pentalobe atsuktuvas; Kombinuoto profilio atsuktuvas Phillips/Schlitz
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 669924 25
EAN / GTIN 4013288219459
Gamintojo numeris 05134019001

Aprašymas

Modelis:

Rankena su sukamu centravimo dangteliu ir greitojo sukimo zona. Geležtė iš specialiojo plieno.
Rankena iš antistatinio plastiko, tinka ESD.
Ergonomiška daugiakomponentė rankena.
  • Lengvai sukamas dangtelis smiliaus galui užfiksuoti, kad būtų galima tiksliai dirbti.
  • Optimaliai suformuota greitojo sukimo zona greitam ir efektyviam varžtų sukimui.
  • Jėgos zona didesnių sūkių perdavimui, antgalis iš aukštos kokybės įrankinio plieno, paviršius matinis, chromuotas, galiukas juodas.

Paskirtis:

Darbams prie elektroninių konstrukcijos dalių elektrostatinio pavojaus zonoje.

Tiekiama:

25 vnt. tekstiliniame krepšyje.
Po 1 atsuktuvą Phillips varžtams dyd. PH000; PH00; PH0; PH1.
1 atsuktuvas plokščia geležte atsuktuvas dydis 0,8; 1,5 mm.
1 kombinuoto profilio atsuktuvas Phillips/Slot Size PH/SL1.
Po 1 atsuktuvą Torx® varžtams dyd. TX2; TX3; TX4; TX5; TX6.
Po 1 atsuktuvą Torx® varžtams su laikymo funkcija dyd. TX8; TX10.
1 atsuktuvas Torx Plus® varžtams dyd. 1IPR.
Po 1 atsuktuvą Torx® su kaiščiu dyd. TX6; TX8.
1 užmaunamas raktas dyd. SW3.
Po 1 atsuktuvą Pentalobe varžtams dyd. PL1,1; PL1,4.
Po 1 atsuktuvą, skirtą Microstix® dyd. m; 00; F; 0.
1 išmetiklis dyd. 3,5 mm.

Pastaba:

25 dalių ESD Big Pack iš mūsų parduotuvės Nr. 669924 dyd. 25.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį