Atsuktuvų elektronikai rinkinys Phillips varžtams ESD, Kryžminių įpjovų dydis: 0

Prekės Nr.: 669905 0
reikia užklausti
Yra sandėlyje
276 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kryžminių įpjovų dydis Vnt. kaina su PVM
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 1550 PH ESD Micro
Kryžminių įpjovų dydis 0
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Varžtų ⌀ iki 2 mm
Geležtės ilgis 60 mm
visas ilgis 157 mm
Perdavos profilis Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 669905 0
EAN / GTIN 4013288039125
Gamintojo numeris 05030111001

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška daugiakomponentė rankena su sukamu dangteliu.
Geležtė iš aukštos kokybės įrankių plieno, paviršius matinis, chromuotas, galai juodi.
Įrankio rankena iš antistatinio plastiko, tinka ESD.

Paskirtis:

Darbams prie elektroninių konstrukcijos dalių elektrostatinio pavojaus zonoje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį