Geležtė Torx® varžtams 2

Prekės Nr.: 669607 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
76 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Torx® profilis TX8 / TX9
Geležčių ⌀ 3,5 mm
visas ilgis 120 mm
Perdavos profilis Atsuktuvai TORX® varžtams
perdava iš abiejų pusių taip
Produkto rūšis Atsuktuvo galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 669607 2
EAN / GTIN 7610733269563
Gamintojo numeris 53T.8-9-120

Aprašymas

Tinka:

Tikslių atsuktuvų rinkiniai Nr. 669600 ir 669610, dinamometrinių atsuktuvų rinkinys Nr. 659912 50 ir 659919.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį