Geležtė varžtams su vidiniu šešiabriauniu 2

Prekės Nr.: 669606 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
60 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Šešiabriaunis 2,5 / 3 mm
    Geležčių ⌀ 3,5 mm
    visas ilgis 120 mm
    Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
    perdava iš abiejų pusių taip
    Produkto rūšis Atsuktuvo galvutė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 669606 2
    EAN / GTIN 7610733269549
    Gamintojo numeris 53D.2,5-3-120

    Aprašymas

    Tinka:

    Tikslių atsuktuvų rinkiniai Nr. 669600 ir 669610, dinamometrinių atsuktuvų rinkinys Nr. 659912 50 ir 659919.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį