Lenktas raktas Phillips varžtams 2

Prekės Nr.: 669400 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
146 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kryžminių įpjovų dydis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kryžminių įpjovų dydis 2
Varžtų ⌀ 3,1 mm - 5,2 mm
visas ilgis 125 mm
Perdavos profilis Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 669400 2
EAN / GTIN 7610733004348
Gamintojo numeris PB 605.2

Aprašymas

Modelis:

Dvi viršūnės, lenktos 90°. PB Swiss Tools specialus lydinys, paviršiai nikeliuoti ir chromuoti. Galai juodi. Rifliuotas kotas saugiam laikymui drėgnoje ar alyvuotoje aplinkoje. Geležtės įpjovų briaunos viena į kitą yra 45° kampu. Varžtams su kryžmine Phillips įpjova

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį