Atsuktuvas elektrikams su 2K-Haptoprene rankena Pozidriv varžtams, SLIM geležtė, izoliuota 1

Prekės Nr.: 668912 1
Naujas produktas
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 596 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kryžminių įpjovų dydis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Varžtų ⌀ 2,1–3 mm
Geležtės ilgis 80 mm
visas ilgis 180 mm
Perdavos profilis Pozidriv atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 668912 1
EAN / GTIN 4067263113355
Gamintojo numeris 668912 1

Aprašymas

Modelis:

Rankena ir geležtė izoliuotos iki 1000 V pagalDIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Kiekvienas atsuktuvas atskirai patikrinamas vandens vonelėje dėl elektrinio pramušimo.
Ergonomiškos formos skersinė rankena su patogiu laikyti Haptoprenepaviršiumi ir šerdimi iš smūgiams atsparaus plastiko. Dėl ypatingos paviršiaus struktūros ir su šlapiomis arba tepaluotomis rankomis galima perduoti aukštus sūkio momentus. Geležtė iš chromo vanadžio plieno.
Su SLIM ašmenimis = mažesnis ašmenų ir izoliacijos skersmuo giliai esantiems varžtams ir spyruokliniams elementams (izoliacijos ⌀ = ašmenų ⌀).

Paskirtis:

Darbams, kai įtampa siekia 1000 V.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį