Elektriko atsuktuvų rinkinys Pozidriv varžtams izoliuoti, Atsuktuvų skaičius: 3

Prekės Nr.: 668741 3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Atsuktuvų skaičius Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Atsuktuvų skaičius 3
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Perdavos profilis Pozidriv atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 668741 3
EAN / GTIN 4062406059910
Gamintojo numeris 668741 3

Aprašymas

Modelis:

Rankena ir geležtė izoliuotos iki 1000 V pagalDIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Kiekvienas atsuktuvas atskirai patikrinamas vandens vonelėje dėl elektrinio pramušimo.
Kiekvienas atsuktuvas atskirai patikrinami vandens vonelėje dėl elektrinio pramušimo.
Daugiakomponentė ergonomiška rankena su optimizuota dinamometrine ir komforto zona. Geležtė iš kokybiško legiruoto įrankinio plieno.

Paskirtis:

Darbams prie įtampos iki 1000 V.

Tiekiama:

po 1 atsuktuvą Nr. 668731: dyd. 1; 2; 3

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį