{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | 165 iS | |
Kryžminių įpjovų dydis | 1 | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Varžtų ⌀ | 2,1 − 3 mm | |
Geležtės ilgis | 80 mm | |
visas ilgis | 178 mm | |
Perdavos profilis | Pozidriv atsuktuvas | |
Produkto rūšis | Atsuktuvai |
Produkto numeris | 668720 1 | |
EAN / GTIN | 4013288160188 | |
Gamintojo numeris | 05006460001 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elektriko atsuktuvas su ergonomiškos formos rankena ir sumažinto ⌀ geležtėmis Pozidriv varžtams izoliuotas 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
14,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
4,47 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Perdavos profilis | Pozidriv atsuktuvas | Pozidriv atsuktuvas |
Varžtų ⌀ | 2,1 − 3 | 2,1 − 3 |
visas ilgis | 178 | 187 |
Geležtės ilgis | 80 | 80 |
Kryžminių įpjovų dydis | 1 | 1 |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Produkto rūšis | Atsuktuvai | Atsuktuvai |