Elektriko atsuktuvų rinkinys su ergonomiškos formos rankena Pozidriv varžtams izoliuoti 4

Prekės Nr.: 668710 4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Atsuktuvų skaičius Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Atsuktuvų skaičius 4
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Perdavos profilis Pozidriv atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 668710 4
EAN / GTIN 4013288102027
Gamintojo numeris 05258048001

Aprašymas

Modelis:

Rankena ir geležtė izoliuotos iki 1000 V pagalDIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Kiekvienas atsuktuvas atskirai patikrinamas vandens vonelėje dėl elektrinio pramušimo.
Ergonomiškos formos rankena iš smūgiams atsparaus plastiko su integruotomis minkštomis zonomis palengvina sūkio momento perdavimą ir taip tausoja plaštaką ir ranką.
Geležtė iš legiruotojo specialiojo plieno. Paviršius matinis, chromuotas, galai juodi arba Lasertip galai chemiškai dengti nikeliu.

Paskirtis:

Darbams prie įtampos iki 1000 V.

Tiekiama:

po 1 atsuktuvą Nr. 668700: dyd. 1; 2; 3; 4

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį