Atsuktuvas, skirtas Pozidriv varžtams su smūginiu dangteliu, Kryžminių įpjovų dydis: 4

Prekės Nr.: 668305 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kryžminių įpjovų dydis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 918 SPZ
Kryžminių įpjovų dydis 4
Varžtų ⌀ 7,3 − 12,7 mm
Geležtės ilgis 200 mm
visas ilgis 317 mm
Šešiabriaunis pagalbinis raktas 16 mm
Perdavos profilis Pozidriv atsuktuvas
Smūginis dangtelis taip
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 668305 4
EAN / GTIN 4013288017802
Gamintojo numeris 05017056001
Gamintojas Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška rankena iš smūgiams atsparaus plastiko su integruotomis minkštomis zonomis (išskyrus dyd. 4) ir smūginiu dangteliu. 6-briaunė geležtė iš smūgiams atsparaus specialiojo plieno, iki rankenos galo ištisinė, 6-briaunis priedas pagalbiniam raktui. Paviršius matinis, chromuotas, galai juodi.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį