Atsuktuvas su nerūdijančiojo plieno geležte „Stainless” Pozidriv varžtams 3

Prekės Nr.: 668290 3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 3355 PZ
Kryžminių įpjovų dydis 3
Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
Varžtų ⌀ 5,3−7,2 mm
Geležtės ilgis 150 mm
visas ilgis 262 mm
Perdavos profilis Pozidriv atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 668290 3
EAN / GTIN 4013288107466
Gamintojo numeris 05032033001

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškos formos rankena iš smūgiams atsparaus plastiko su integruotomis minkštomis zonomis palengvina sukimo momento perdavimą ir taip tausoja plaštaką ir ranką.
Wera Lasertip antgalis iš nerūdijančiojo plieno su šiek tiek šiurkščia smaile (nuo 1 dydžio).