Atsuktuvas su nerūdijančiojo plieno geležte „Stainless“ Phillips varžtams 2

Prekės Nr.: 668280 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kryžminių įpjovų dydis Vnt. kaina su PVM
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 3350 PH
Kryžminių įpjovų dydis 2
Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
Varžtų ⌀ 3,1 − 5,2 mm
Geležtės ilgis 100 mm
visas ilgis 205 mm
Perdavos profilis Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 668280 2
EAN / GTIN 4013288107411
Gamintojo numeris 05032022001

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškos formos rankena iš smūgiams atsparaus plastiko su integruotomis minkštomis zonomis palengvina sukimo momento perdavimą ir taip tausoja plaštaką ir ranką.
Wera Lasertip antgalis iš nerūdijančiojo plieno su šiek tiek šiurkščia smaile (nuo 1 dydžio).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį